Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio®, 12er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1010-6203/12
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6203/12
EAN/GTIN:
     4006381401029
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte 12er
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift STABILO® GREENtrio® Etui. dicke ergonomische Dreikant-Form - ideal für kleine Kinderhände. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC-®zertifiziertem Holz. Intensive, satte Farbabgabe. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 4,2 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant-Form, Farbe des Schaftes: in Malfarbe mit naturweißen Streifen und Matt-Lackierung. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8,8 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 6. Kartonetui (aus mind. 80% recyceltem Papieranteil) mit 12 Stiften, Zertifikat/Zulassung: AAB492, AAB426, DAA603
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Weymouths-Kiefer
Produkttypbezeichnung:
STABILO® GREENtrio Etui
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Durchmesser:
7
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Stärke der Mine:
4,2 mm
Ausführung der Schaftform:
Dreikant-Form
Artikelbezeichnung:
FSC®-zertifizierter Dreikant-Buntstift
Zertifikat/Zulassung:
CE
Farbe des Schaftes:
in Malfarbe mit naturweißen Streifen und Matt-Lackierung
Beschreibung der Besonderheiten:
dicke ergonomische Dreikant-Form - ideal für kleine Kinderhände. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC-®zertifiziertem Holz. Intensive, satte Farbabgabe
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
-
Schaft lackiert:
Ja
wasservermalbar:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® GREENtrio Etui
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte stabilo
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.