Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-222005699 Herst.-Nr.: 6203/12 EAN/GTIN: 4006381401029 |
| |
|
| | |
| STABILO GREENtrio - der Buntstift für Vorschulkinder, Schüler, Lehrer und Eltern mit hohem Umweltbewusstsein. Die dicke ergonomische Dreikant-Form ist ideal für kleine Kinderhände. Die intensiven Farben begeistern Kinder fürs Malen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | GREENtrio® | Stärke der Mine: | 4,2 | Schreibfarbe der Mine: | himmelblau, ultramarinblau, blauviolett, grün, gelbgrün, gelb, orange, kirschrot, rosa, apricot, hellbraun, schwarz | Länge: | 175 | wasservermalbar: | Nein | Ausführung der Schaftform: | dreikant | Schaft lackiert: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material des Schaftes: | Holz | Schaftfarbe: | himmelblau, ultramarinblau, blauviolett, grün, gelbgrün, gelb, orange, kirschrot, rosa, apricot, hellbraun, schwarz | Anzahl der Farben: | 12 Farben | Packungsmenge: | 12 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Farbstift GREENtrio® | Ausführung der Farbe: | farbig sortiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,31* | € 6,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,31* | € 7,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,41* | € 7,20* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,84* | € 8,02* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,46* | € 8,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|