Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsdrucker im Koffer DYMO S0915480


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsdrucker im Koffer DYMO S0915480
Beschriftungsdrucker im Koffer DYMO S0915480
Beschriftungsdrucker im Koffer DYMO S0915480
Beschriftungsdrucker im Koffer DYMO S0915480
Beschriftungsdrucker im Koffer DYMO S0915480
Beschriftungsdrucker im Koffer DYMO S0915480
Artikel-Nr.:
     639-620613
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0915480
EAN/GTIN:
     3501170915486
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Beschriftungsgerät zum Erstellen von 6, 9, 12 und 19 mm breiten D1-Etiketten. Großes 4-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung. Schnelle Auswahl von Beschriftungsfunktionen. 8 Schriftarten, 7 Schriftgrößen, 10 Schriftstile. Text geben Sie mit der gewohnten ABC-Tastatur ein, und es stehen Spezialfunktionstasten für Satzzeichen, Währungs- und andere Sonderzeichen zur Verfügung. Mehrfachdruck, fortlaufende Nummerierung. Vorgabe der Etikettenlänge, manueller Bandabschneider. Batterie- oder Netzbetrieb. Lieferumfang: LabelManager 420P, Litihum-Ionen-Akkusatz, Netzteil, inkl. 4 D1-Etiketten: 6mm schwarz auf transparent, 9mm schwarz auf gelb, 12mm schwarz auf weiß, 19mm schwarz auf rot.
Weitere Informationen:
Anzahl der Display-Zeilen:
4
Anzahl der Schriftgrößen:
7
Anzahl der Schriftstile:
10
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
325
Art der Hilfsenergie:
Lithium-Ionen-Akku
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Großes Display
Breite:
104
Farbe:
schwarz
Höhe:
215
Lieferumfang:
1stabiler Koffer mit LabelManager 420P-Etikettendrucker, Litihum-Ionen-Akkusatz, Ladeadapter, 4 D1-Etikettenkassetten 7m lang (1x 6mm sw/transp, 1x 9mm sw/gelb, 1x 12mm sw/weiß, 1x 19mm sw/rot), Kurzanleitung und Garantiekarte
Netzanschluss vorhanden:
true
Schneidevorrichtung vorhanden:
true
Tiefe:
57
Verwendung für Bandbreite:
6
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Dymo-Geräte für Büroanwendung, Dymo-Geräte für Facility Management und Produktion, Dymo-Geräte für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines, Dymo-Produkte für Home(Office), Dymo-Produkte für Produktion, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, beschriftungsgerät dymo bandbreite 19, dymo-geräte für büroanwendung, beschriftungsband dymo letratag, Beschriftungssysteme, Bänder für Beschriftungsgeräte, Ersatzbänder für Beschriftungsgeräte, Etikettendrucker und Zubehör, Schriftbänder für Beschriftungsgeräte, Beschriftungsgeräte und Zubehör
Angebote (46)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 161,45*
€ 179,70*
1 Tag
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,44*
€ 179,87*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 163,16*
€ 182,56*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 167,56*
€ 187,00*
Lager 639
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 167,37*
€ 187,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 167,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 11,15*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,56*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,15*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,11*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 14,14*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,22*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 4,16*
Zubehör
Dymo
1759398
ab € 25,24*
Zubehör
Dymo
S0720830
ab € 10,07*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 9,79*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,65*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 8,23*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 8,88*
Zubehör
Dymo
S0720780
ab € 7,78*
Zubehör
Dymo
S0720670
ab € 7,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.