Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Beschriftungsgerät Label Manager 420 P SET im Hartschalenkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DYMOS0915480
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0915480
EAN/GTIN:
     3501170915486
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Beschriftungsgerät LM 420 P SET für D 1 Beschriftungsbänder

Ausführung
• tragbarer Hochleistungs-Etikettendrucker mit PC-Anschluss
• Vierzeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Barcodes druckbar
• Schriftband

Lieferung
Elektronischer Etikettendrucker, 4x D1-Bänder, schwarz auf weiß, 12 mm x 7 m, Akkusatz, USB-Kabel, Ladeadapter, Kurzanleitung und Handbücher, Garantiekarte
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Bandtyp:
D1
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Akku-/Batteriebezeichnung:
Li-Ion Akku W002856
Bruttogewicht:
1190 g
Akku-/Batteriespannung:
7.4 V
Geeignet für Bandbreite:
6 mm | 9 mm | 12 mm | 19 mm
Akku-/Batteriegewicht:
0.09 kg
Akku-/Batteriekapazität:
1400 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
LM 420 P SET
Akku enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Dymo-Geräte für Büroanwendung, Dymo-Geräte für Facility Management und Produktion, Dymo-Geräte für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines, Dymo-Produkte für Home(Office), Dymo-Produkte für Produktion, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, dymo schriftbandkassette schrift schwarz, dymo-geräte für büroanwendung, beschriftungsband dymo letratag, Elektronische Beschriftungsgeräte DYMO, Prägegeräte, DYMO, Schriftprägegeräte, DYMO, Berschriftungsgeraete|Beschriftungsgeräte|Labeldru, Labelwriter, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO
Angebote (46)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 161,01*
€ 180,82*
Lager 245
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,55*
€ 180,98*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 164,03*
€ 183,50*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 166,76*
€ 187,66*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 167,65*
€ 188,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 160,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 11,16*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,54*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,22*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,20*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 14,04*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,18*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 4,16*
Zubehör
Dymo
1759398
ab € 25,17*
Zubehör
Dymo
S0720830
ab € 10,03*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 8,42*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,64*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 8,17*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 8,93*
Zubehör
Dymo
S0720780
ab € 7,77*
Zubehör
Dymo
S0720670
ab € 7,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.