Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
Artikel-Nr.:
     643-652812
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720540
EAN/GTIN:
     5411313450140
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® D1- Schriftbänder werden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo angefertigt und bieten die Leistung und Vielseitigkeit, die für die meisten Etikettierarbeiten zu Hause oder im Büro gebraucht werden. D1-Schriftbänder sind in einer Vielzahl von Breiten und Farben erhältlich und ermöglichen Ihnen, gestochen scharfe, gut lesbare Beschriftungen in nahezu jeder Länge anzufertigen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
D1 Schriftband
Länge:
7
Produkt-Typbezeichnung:
D1 Schriftband
Druckfarbe:
Blau
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO LabelPOINT 150, 250, 350, LabelMANAGER 150, 350, 450, 120P, 210D, 220P, 260P, 360D, 450D, PC II
Farbe des Schriftbandes:
Weiß
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1-Band
laminiert ausgeführt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend, temperaturbeständig von -18°C bis +90°C
Breite:
12
Produkttypbezeichnung:
D1 Schriftband

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
... > Dymo > TAPE > D1 - Con
Angebote (70)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,93*
€ 11,22*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,07*
€ 12,73*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,17*
€ 12,78*
9 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,84*
€ 12,87*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,28*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.