Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-00-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-00-35
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-00-35
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-00-35
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-00-35
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-00-35
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-00-35
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-00-35
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-00-35
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-00-35
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-00-35
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-00-35
Locher 5008 NeXXt, Metall, 30 Blatt, blau LEITZ 5008-00-35
Artikel-Nr.:
     639-603715001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5008-00-35
EAN/GTIN:
     4002432316779
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt Metall, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
blau
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
Metall
max. Anzahl der Blätter:
30
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
max. Einstellformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, leitz magnetwand, magnet board, Blocklocher, Doppellocher, Elektrolocher, Kataloglocher, Leitz, Metallbürolocher, Metalllocher, Metallschreibtischlocher, Minilocher, NeXXt, Ordnerlocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher, Aktenlocher
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
366
1
€ 5,49*
ab € 6,52*
€ 9,42*
3 Tage
71
1
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 9,58*
1
€ 4,00*
ab € 6,87*
€ 10,20*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,14*
€ 10,20*
9 Tage
73
1
€ 5,87*
ab € 7,36*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,29*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 5,91*
Zubehör
Leitz
55050035
ab € 14,28*
Zubehör
Leitz
50082064
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.