Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 50080035 Bürolocher New NeXXt Blau max. Einstellformat: DIN A4 30 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y50257
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50080035
EAN/GTIN:
     4002432316779
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Starker Bürolocher, Loch-Ø 5,5 mm. Die Anschlagschiene ist einstellbar für verschiedene Formate. Der rutschfeste Plastikboden ist bequem zu entleeren. Stanzleistung: 2,5 mm bzw 25 Blatt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
137 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
blau
Breite:
107 mm
Gewicht:
378 g
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Produkttypenbezeichnung:
New NeXXt
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Locher New NeXXt
Lochdurchmesser:
5.5 mm
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Lochabstand:
80 mm
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Blau
Lochung:
8 cm
Produkt-Art:
Bürolocher
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
366
1
€ 5,49*
ab € 6,52*
€ 9,42*
3 Tage
71
1
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 9,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,87*
€ 10,20*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,14*
€ 10,20*
9 Tage
73
1
€ 5,87*
ab € 7,36*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,29*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 5,91*
Zubehör
Leitz
55050035
ab € 14,28*
Zubehör
Leitz
50082064
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.