Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Locher NeXXt 50080035 max. 30Bl. Metall blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124070750
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50080035
EAN/GTIN:
     4002432316779
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transparentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde und ultra- scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NeXXt 5008
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher NeXXt 5008
Maße:
9,8 x 10,9 x 12,1 cm (B x H x T)
Lochung:
8 cm
Lochdurchmesser:
5,5 mm
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3 mm
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Gewicht:
378 g
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
478
€ 5,49*
ab € 8,55*
€ 9,65*
Lager 1682
130
€ 5,95*
ab € 8,71*
€ 9,80*
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 10,43*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,26*
€ 10,43*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 9,12*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 1,00*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 1,02*
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 13,29*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 7,79*
Zubehör
Leitz
55050035
ab € 16,38*
Zubehör
Leitz
50082064
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.