Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, blau
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, blau
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, blau
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, blau
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, blau
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, blau
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, blau
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, blau
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, blau
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-50380035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50380035
EAN/GTIN:
     4002432316786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Leitz Bürolocher Klein NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1,6 mm/16. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Garantie gewährt:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
max. Anzahl der Blätter:
16
Farbe:
blau
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Werkstoff:
metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Garantiedauer:
10 Jahre
Lochung:
80mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
50380025
ab € 5,91*
Zubehör
Leitz
50380095
ab € 5,94*
Zubehör
Leitz
50081001
ab € 7,20*
Zubehör
Leitz
50080035
ab € 6,53*
Zubehör
Leitz
50080030
ab € 6,65*
Zubehör
Leitz
50080050
ab € 6,61*
Zubehör
Leitz
50080020
ab € 6,98*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,63*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.