Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpatrone Nr. 27 schwarz EPSON C13T27014012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inkjetpatrone Nr. 27 schwarz EPSON C13T27014012
Inkjetpatrone Nr. 27 schwarz EPSON C13T27014012
Inkjetpatrone Nr. 27 schwarz EPSON C13T27014012
Inkjetpatrone Nr. 27 schwarz EPSON C13T27014012
Inkjetpatrone Nr. 27 schwarz EPSON C13T27014012
Artikel-Nr.:
     639-576843023
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T27014012
EAN/GTIN:
     8715946625744
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kapazität ca. 350 Seiten, Inhalt: 6,2ml, passend für Epson Workforce 3620DWF/ 3640DTWF/7110DTW/7610DWF/ 7620DTWF, Tinte black
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
1
Farbe:
schwarz
Inhalt:
6.2
Originalzubehör:
true
Verwendung für Druckertyp:
Epson Workforce 3620DWF/ 3640DTWF/7110DTW/7610DWF/ 7620DTWF
max. Anzahl der Druckseiten:
350

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-3600 Series; Workforce WorkForce WF-3620 DWF; Workforce WorkForce WF-3620 WF; Workforce WorkForce WF-3640 DTWF; Workforce WorkForce WF-7110 DTW; Workforce WorkForce WF-7210 DTW; Workforce WorkForce WF-7600 Series; Workforce WorkForce WF-7610 DWF; Workforce WorkForce WF-7615 DWF; Workforce WorkForce WF-7620 DTWF; Workforce WorkForce WF-7700 Series; Workforce WorkForce WF-7710 DWF; Workforce WorkForce WF-7715 DWF; Workforce WorkForce WF-7720 DTWF
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,15*
ab € 13,16*
€ 18,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 13,31*
€ 18,48*
€ 5,95*
ab € 14,33*
€ 19,84*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 14,36*
€ 19,90*
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 16,98*
€ 23,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T27114010
ab € 30,49*
Zubehör
Epson
C13T27914010
ab € 58,68*
Zubehör
Epson
C13S042538
ab € 8,96*
Zubehör
Epson
C13S041054
ab € 30,67*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 8,29*
Zubehör
Epson
C13S041784
ab € 107,29*
Zubehör
Epson
C13S041927
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.