Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Janus, rot/blau FABER CASTELL 116000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbstift Janus, rot/blau FABER CASTELL 116000
Farbstift Janus, rot/blau FABER CASTELL 116000
Farbstift Janus, rot/blau FABER CASTELL 116000
Artikel-Nr.:
     639-505547
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116000
EAN/GTIN:
     4005401160007
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber castell buntstift rot
Farbstift Janus. Ausführung der Schaftform: Sechskant. Farbe des Schaftes: grün. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (⌀ x L): 10 x 175 mm. Farbstifte in höchster Qualität. Dicke Mine zum Schreiben, Zeichnen und Markieren. Umweltfreundlicher Wasserlack. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung.. Stärke der Mine: 2,8. Bezeichnung der Härte: weich. Schreibfarbe der Mine: rot/blau.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
weich
Durchmesser:
10
Länge:
175
Länge [in mm]:
175
Schreibfarbe der Mine:
rot/blau
wasservermalbar:
false
Weitere Suchbegriffe: buntstifte faber castell, buntstifte, Janus, rot/blau, FABER, CASTELL, 116000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,41*
€ 0,78*
Lager 639
48
12
€ 4,99*
ab € 0,42*
€ 0,80*
1 Tag
48
12
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,86*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,44*
€ 0,88*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,71*
Zubehör
Faber-Castell
114851
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114863
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
114815
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114828
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
182700
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.