Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Janus rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbstift Janus rot/blau
Farbstift Janus rot/blau
Artikel-Nr.:
     467-#FABE116000
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116000
EAN/GTIN:
     4005401160007
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber castell buntstift rot
  • Farbstift Janus
  • Ausführung der Schaftform: Sechskant
  • Farbe des Schaftes: grün
  • Material des Schaftes: Holz
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • Größe (Durchmesser x L): 10 x 175 mm
  • Farbstifte in höchster Qualität
  • Dicke Mine zum Schreiben, Zeichnen und Markieren
  • Umweltfreundlicher Wasserlack
  • Bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
  • Stärke der Mine: 2,8
  • Bezeichnung der Härte: weich
  • Schreibfarbe der Mine: rot/blau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Farbstifte in höchster Qualität. Dicke Mine zum Schreiben, Zeichnen und Markieren. Umweltfreundlicher Wasserlack. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
Durchmesser:
10 mm
Farbe:
rot/blau
Farbname:
rot/blau
Form:
sechskant
Länge:
175 mm
Marke:
Faber Castell
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
rot/blau
Stiftart:
Buntstift
wasservermalbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte faber castell, buntstifte, Buntstift, Holz, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, HolzFarbstift, Holzstift, Künstlerfarbstift, Malstift, Zeichenstift
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,41*
€ 0,78*
2 Tage
48
12
€ 4,99*
ab € 0,42*
€ 0,80*
1 Tag
48
12
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,86*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,44*
€ 0,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,71*
Zubehör
Faber-Castell
114851
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114863
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
114815
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
114828
ab € 0,85*
Zubehör
Faber-Castell
182700
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.