| |
|
| Artikel-Nr.: 639-247994002 Herst.-Nr.: 5 24 63 03 EAN/GTIN: 4039416142383 |
| |
|
| | |
| 100er Box Größe L in weiss. PSA Richtlinie, Kategorie 1 Schichtstärke: Stulpe 0,07mm, Handfläche 0,08mm, Fingerspitzen 0,09mm. Normen EN 388:2016 Weitere Informationen: | | Anzahl der Finger: | 5 | Farbe: | weiß | Handschuhgröße: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vinyl einmalhandschuh l, pvc handschuh, pvc-handschuhe gr. l, CORONA, 11286749, handschuh, handschuhe, einweghandschuh, einweghandschuhe, plastikhandschuh, plastikhandschuhe, schutzhandschuh, schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 18,47* | € 25,74* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 18,79* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|