Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau LEITZ 1685-20-85


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau LEITZ 1685-20-85
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau LEITZ 1685-20-85
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau LEITZ 1685-20-85
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau LEITZ 1685-20-85
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau LEITZ 1685-20-85
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grau LEITZ 1685-20-85
Artikel-Nr.:
     639-135115010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1685-20-85
EAN/GTIN:
     4002432332694
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 62 x 191 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schilder:
100
Breite des Schildes:
61
Farbe:
grau
Griffloch vorhanden:
false
Höhe des Schildes:
191
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
true
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, leitz® ordnerrücken-etiketten grau 100 stück, inkjet etiketten, kopieretiketten leitz, Einsteck-Ordnerrückenschild, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordneretikett, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Rückenschild, Leitz, Ordner, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordnerschild, Ordnerzubehör, PC-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerschild, PC-Rückenschild, PC-Rückenschild Ordnertasche, PC-Schild für Ordnerrücken, PC-beschriftbar, Rückenschild für Ordnertasche, Rückenschilder, Schild für Ordnerrücken, Ordner-Rückenschilder, Etiketten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
pro Etui
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 5,10*
1
pro Etui
€ 4,00*
ab € 15,99*
€ 15,99*
2 Tage
38
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 16,00*
€ 16,19*
1 Tag
86
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 16,01*
€ 16,20*
Lager 639
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 16,69*
€ 16,88*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 16,88*
€ 20,09
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 16,69*
€ 19,86
pro Etui
1 Etui enthält 100 Stück (ab € 0,1669* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 80,90*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,06*
Zubehör
Leitz
10805025
ab € 3,06*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.