Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner-Etiketten 1685-20-85 61 x 191mm Papier Grau Permanent haftend 100St.


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y24703
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1685-20-85
EAN/GTIN:
     4002432332694
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Papierrückenschilder kurz und breit für Laser- Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte auf DIN A4 Papier, selbstklebend und lösungsmittelfrei. Breit für Leitz 1080, 1070, 1072, 1073, 1190, 1194. Farbe: grau.
Features:
PC-beschriftbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Etiketten-Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Geeignet für:
Tintenstrahldrucker + Laserdrucker + Farblaserdrucker + Kopierer + Farbkopierer + Handbesc
Form:
Rechteckig + abgerundete Ecken
Griffloch vorhanden:
Nein
blickdicht:
Ja
Papierformat:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Grau
Etiketten-Höhe:
191 mm
Anwendung:
Ordner beschriften + Ordnen + Organisieren + Ablegen
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
61 mm
Bedruckbar:
Nein
Etiketten-Größe:
61 x 191 mm
Produkt-Art:
Ordner-Etiketten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
pro Etui
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 5,10*
Lager 615
1
pro Etui
€ 4,00*
ab € 15,99*
€ 15,99*
2 Tage
38
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 16,00*
€ 16,19*
1 Tag
86
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 16,01*
€ 16,20*
1 Tag
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 16,69*
€ 16,88*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 15,99*
€ 19,03
pro Etui
ab 3 Etuis
€ 15,99*
€ 19,03
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 15,99*
€ 19,03
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 15,99*
€ 19,03
pro Etui
1 Etui enthält 100 Stück (€ 0,1599* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 80,90*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,06*
Zubehör
Leitz
10805025
ab € 3,06*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.