Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammerkassette Power Performance K12, 5x210 Stück, rot LEITZ 5594-00-00


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Heftklammerkassette Power Performance K12, 5x210 Stück, rot LEITZ 5594-00-00
Heftklammerkassette Power Performance K12, 5x210 Stück, rot LEITZ 5594-00-00
Heftklammerkassette Power Performance K12, 5x210 Stück, rot LEITZ 5594-00-00
Heftklammerkassette Power Performance K12, 5x210 Stück, rot LEITZ 5594-00-00
Heftklammerkassette Power Performance K12, 5x210 Stück, rot LEITZ 5594-00-00
Heftklammerkassette Power Performance K12, 5x210 Stück, rot LEITZ 5594-00-00
Artikel-Nr.:
     639-011594
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5594-00-00
EAN/GTIN:
     4002432364725
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Leitz Heftklammerkassette Power Performance K12 (rot, 26/12). Für Block-Heftgeräte 5551 und Vorgängermodell 5550. Einweg-Kassetten. Heftleistung: 80 Blatt/8mm. Material: Stahlheftklammern. Inhalt: 5 x 210 = 1050 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material der Klammern:
Stahl, verzinkt
Typbezeichnung der Heftklammern:
26/6 - 26/12
Weitere Suchbegriffe: Blockhefter-Heftklammern, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, blockhefter-heftklammern leitz, blockhefter heftklammern, tackerklammer verzinkt, Blockhefterklammer, Elektrohefter Klammer, Elektrohefter-Klammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammer-Kassetten, Heftklammern, Heftzangeklammer, Heftzangenklammer, Klammer, Klammer für Hefter, Klammer für Tacker, Klammern, Leitz, Ersatzklammern für Heftapparate, Heftapparate, Klammern für Heftapparate, Klammernmaschinen, Krafthefter, Stapelhefter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 11,25*
€ 16,30*
1 Tag
9
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 11,27*
€ 16,33*
10 Tage
9
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 11,33*
€ 16,37*
1
pro Etui
€ 7,95*
ab € 12,00*
€ 17,87*
Lager 639
9
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 12,51*
€ 17,96*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 17,96*
€ 21,37
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 17,14*
€ 20,40
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 16,41*
€ 19,53
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 16,17*
€ 19,24
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 14,61*
€ 17,39
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 12,51*
€ 14,89
pro Etui
1 Etui enthält 5 Pakete (ab € 2,502* pro Paket)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55510084
ab € 70,48*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,23*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,10*
Zubehör
Leitz
55920000
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.