Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammerkassette 26/12 (K12) rot VE=1050 Stück


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Heftklammerkassette 26/12 (K12) rot VE=1050 Stück
Heftklammerkassette 26/12 (K12) rot VE=1050 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55940000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55940000
EAN/GTIN:
     4002432364725
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
  • Heftklammer-Kassetten K12 (rot, 26/12)
  • für Block-Heftgeräte 5551 und Vorgängermodell 5550
  • Einweg-Kassetten
  • Heftleistung: 80 Blatt/8 mm
  • Material: Stahlheftklammern, verrzinkt
  • Inhalt: 5 x 210 = 1050 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.18 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Heftleistung:
80 Blatt
Klammernart:
26/12
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1050 Stück
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 11,25*
€ 16,30*
1 Tag
9
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 11,27*
€ 16,33*
Lager 467
9
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 11,33*
€ 16,37*
1
pro Etui
€ 7,95*
ab € 12,00*
€ 17,87*
2 Tage
9
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 12,51*
€ 17,96*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 16,37*
€ 19,48
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 15,65*
€ 18,62
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 14,92*
€ 17,75
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 14,74*
€ 17,54
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 13,56*
€ 16,14
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 13,55*
€ 16,12
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 11,33*
€ 13,48
pro Etui
1 Etui enthält 5 Pakete (ab € 2,266* pro Paket)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55510084
ab € 70,48*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,23*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,10*
Zubehör
Leitz
55920000
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.