Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftklammerkassette K12 55940000 verzinkt 5x210 St./Pack.


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/231/a011231a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/231/a011231a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124223000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55940000
EAN/GTIN:
     4002432364725
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Einwegkassette mit Farbkennzeichnung in rot.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
K12
Verwendung für Produkt:
Leitz Blockheftgerät 5551, 5550
Typbezeichnung der Heftklammern:
26/12
Heftleistung:
80 Bl. (80 g/m²)
nachfüllbar:
Nein
Material der Klammern:
Stahl, verzinkt
Farbe:
rot
Packungsmenge:
5 x 210 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftklammerkassette K12
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 11,27*
€ 16,36*
2 Tage
9
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 11,29*
€ 16,38*
10 Tage
9
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 11,34*
€ 16,43*
Lager 1375
1
pro Etui
€ 7,95*
ab € 12,04*
€ 17,94*
3 Tage
9
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 12,48*
€ 18,02*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 17,94*
€ 21,35
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 17,34*
€ 20,63
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 16,41*
€ 19,53
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 16,31*
€ 19,41
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 14,25*
€ 16,96
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 12,04*
€ 14,33
pro Etui
1 Etui enthält 5 Pakete (ab € 2,408* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55510084
ab € 70,49*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,21*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,05*
Zubehör
Leitz
55920000
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.