| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51666-psxp-xxl Herst.-Nr.: PSXP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der ProSafe® XP3000 ist in die Kategorie Chemikalienschutz-Bekleidung einzuordnen und entspricht in seinen Spezifikationen der CE Kategorie III in Typ 3B, 4B, 5B und 6B. Um die hohen Standards zu erfüllen, weist der hochwertige Chemikalienschutzanzug eine aufwendige Polymerbeschichtung auf, die dafür Sorge trägt, dass die Leistungsanforderung an Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeitsdichten Verbindungen zwischen den Teilen der Kleidung erfüllt werden. Weiterhin erforderliche Eigenschaften, wie abgeklebte Nähte, doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckungen sowie ein dichter Maskenabschluss, sind ebenfalls gegeben. Die Passform ist, aufgrund der Verwendung von flexiblen Gummibändern und Daumenschlaufen, für Damen und Herren gleichermaßen gegeben und über einen gesamten Verwendungszyklus komfortabel. - polymerbeschichteter Chemikalienschutzanzug - 3-teilige Kapuze mit Gummizug - Arm-, Bein- und Taillengummi - abgeklebte Nähte - doppelt verklebbare Reißverschlußabdeckung - zusätzlich abklebbare Kinnabdeckung - dichter Maskenabschluß - Daumenschlaufe CE Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B EN 14605-Typ 3, flüssigkeitsdicht EN 14605-Typ 4, spraydicht EN 13982-1, partikeldicht EN 13034, begrenzt spritzdicht EN 1149-5, antistatisch EN 14126, Schutz vor Infektionserregern EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln EN 369, Schutz gegen Öl und Schmierstoffe (Klasse 6) Farbe: gelb Größen: M, L, XL, 2XL, 3XL VE: 20 Stück Weitere Beschreibung und technische Daten, Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemieschutz-overall gelb, chemieschutz overall, chemieschutz-overall xxl, Schutzanzug, Chemikalienanzug, Reinraumanzug, Overallanzug, Overallschutzanzug |
| | |
| |