| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51666-cm3-xl Herst.-Nr.: CM3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hochwertige, mehrschichtige Sperrfolien, laminiert auf PP-Spinnvlies-Substrat – 170 g - Extrudiertes Gewebe. Ergibt ein weicheres, gleichmäßigeres Gewebe als gebundene oder geklebte Konkurrenzprodukte - Bestechende Weichheit und Geschmeidigkeit und gleichmäßigere Chemikaliensperre (keine dünneren Verbindungspunkte) - In Europa gefertigtes Gewebe, gegen ein breites Sortiment an chemischen Kampfstoffen für den Einsatz im Kampf gegen den Terrorismus und im Zivilschutz getestet - Äußerst niedriger Geräuschpegel. Mehr Sicherheit und Komfort - Gepolsterte, doppellagige Knieschützer für mehr Komfort und Schutz CE CAT.III, Typ 3B,4B,5B+6B, flüssigkeits-, spray-, staub- und begrenzt spritzdicht EN 14605-Typ 3 flüssigkeitsdicht EN 14605-Typ 4 spraydicht EN 13982-1 partikeldicht EN 13034 begrenzt spritzdicht EN 1149-1 antistatisch EN 14126 Schutz vor Infektionserregern EN 1073-2 Schutz vor radioaktiven Partikeln Größen : M, L, XL, XXL, XXXL Farbe : grau VE 10 Stück Weitere Beschreibung und technische Daten, Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemieschutz-overall grau, chemieschutz overall, chemikalienschutzanzug xl, Schutzanzug, Chemikalienanzug, Reinraumanzug, Overallanzug, Overallschutzanzug, Biologischerschutzanzug |
| | |
| |