Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Auffangwanne Stahl, Typ AWA-1000-2, 2660x1460x863mm, für 2 Container , Vol 1000l, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container-Auffangwanne Stahl, Typ AWA-1000-2, 2660x1460x863mm, für 2 Container , Vol 1000l, Rot
Container-Auffangwanne Stahl, Typ AWA-1000-2, 2660x1460x863mm, für 2 Container , Vol 1000l, Rot
Container-Auffangwanne Stahl, Typ AWA-1000-2, 2660x1460x863mm, für 2 Container , Vol 1000l, Rot
Container-Auffangwanne Stahl, Typ AWA-1000-2, 2660x1460x863mm, für 2 Container , Vol 1000l, Rot
Artikel-Nr.:
     638-51279-awa100023000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     awa100023000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern


Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- verzinkter Gitterrost

 

Typ AW

- ohne Abfüllaufsatz

Typ AWA

- mit Abfüllaufsatz

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- Fasspalette Typ FP-2 (siehe Seite 83)

 

Sonderausführungen lieferbar
- z.B. Edelstahl


Stawa R

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Kleingebindeauffangwanne, Containerwanne, Containerauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.768,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.938,44*
€ 2.306,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.915,56*
€ 2.279,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.839,58*
€ 2.189,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.796,65*
€ 2.138,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.768,76*
€ 2.104,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,59*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,45*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,16*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,29*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,51*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,96*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,25*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,14*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,90*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,79*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,99*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 104,85*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,16*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,72*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 229,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.