Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Auffangwanne Stahl, Typ AWA-1000, 1460x1460x1083mm, für 1 Container , Vol 1000l, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container-Auffangwanne Stahl, Typ AWA-1000, 1460x1460x1083mm, für 1 Container , Vol 1000l, Grün
Container-Auffangwanne Stahl, Typ AWA-1000, 1460x1460x1083mm, für 1 Container , Vol 1000l, Grün
Container-Auffangwanne Stahl, Typ AWA-1000, 1460x1460x1083mm, für 1 Container , Vol 1000l, Grün
Container-Auffangwanne Stahl, Typ AWA-1000, 1460x1460x1083mm, für 1 Container , Vol 1000l, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51279-awa1000-6011
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     awa1000-6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern


Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

- 100 mm Unterfahrhöhe

- verzinkter Gitterrost

 

Typ AW

- ohne Abfüllaufsatz

Typ AWA

- mit Abfüllaufsatz

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- Fasspalette Typ FP-2 (siehe Seite 83)

 

Sonderausführungen lieferbar
- z.B. Edelstahl


Stawa R

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Kleingebindeauffangwanne, Containerwanne, Containerauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.227,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,39*
€ 1.627,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,80*
€ 1.613,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,03*
€ 1.548,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.265,92*
€ 1.506,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,42*
€ 1.460,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,55*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,12*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,05*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 877,64*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,22*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,57*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,88*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,98*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,70*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,50*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,13*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,00*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 226,01*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,50*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 228,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.