Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh Backhandschuh BAKO, Baumwolle-Frottee, Größe 35cm, Natur, 6 Paar


Menge:  Box  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh Backhandschuh BAKO, Baumwolle-Frottee, Größe 35cm, Natur, 6 Paar
Hitzeschutzhandschuh Backhandschuh BAKO, Baumwolle-Frottee, Größe 35cm, Natur, 6 Paar
Hitzeschutzhandschuh Backhandschuh BAKO, Baumwolle-Frottee, Größe 35cm, Natur, 6 Paar
Artikel-Nr.:
     638-1211-3311
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     3311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe

 Backhandschuh BAKO

waschbar bis 40°C


Der Hitzeschutz-Handschuh BAKO besteht aus einem

Schlingengewebe von Baumwolle und Frottee.

Er ist als Fäustling und mit ausgeformten Finger erhältlich.

Dieser Handschuh ist waschbar bis zu 40°C.

Der Hitzeschutz-Handschuh BAKO ist der ideale Hitzeschutz beim

Backen, Braten und Kochen, da er wirksam gegen Kontakthitze ist.


Farbangabe gemäß Artikelbschreibung


Beschreibung und Normen siehe Produkt-PDF

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,06002*
€ 36,55002*
Lager 638
30
2
Frei Haus
ab € 31,19*
€ 40,20*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 40,20*
€ 47,84
pro Box
ab 5 Boxen
€ 38,58*
€ 45,91
pro Box
ab 10 Boxen
€ 37,39*
€ 44,49
pro Box
ab 20 Boxen
€ 36,27*
€ 43,16
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 31,19*
€ 37,12
pro Box
1 Box enthält 6 Paar (ab € 5,19834* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 80,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.