Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Handschuh Nitril, Safe, puderfrei, Länge 24cm, XS, 100 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einweg-Handschuh Nitril, Safe Light, puderfrei, Länge 24cm, Größe XS, Blau, 100 Stück/VE
Einweg-Handschuh Nitril, Safe Light, puderfrei, Länge 24cm, Größe XS, Blau, 100 Stück/VE
Einweg-Handschuh Nitril, Safe, puderfrei, Länge 24cm, XS, 100 Stück/VE
Artikel-Nr.:
     638-1211-2707
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2707
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Nitrilhandschuhe SAFE LIGHT, puderfrei

  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • Nitril, starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • größerer Schutz als bei Latex und Vinyl
  • sehr elastisch
  • komfortabel, mit Rollrand
  • Spenderbox
  • Mindestbestellmenge: 10 VE

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 638
22 Tage
3000
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,1694*
€ 0,1694*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 2,96*
2 Tage
192
1
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,19*
€ 3,56*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,30*
€ 3,74*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 4,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 169,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
27079
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.