Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei XS 24cm blau VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei XS 24cm blau VE=100 Stück
Nitril-Handschuh Safe Light puderfrei XS 24cm blau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ2707
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2707
EAN/GTIN:
     4015544270709
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • sehr elastisch
  • komfortabel, mit Rollrand
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.3690 kg
Farbe:
blau
Handschuh-Größe:
XS
Länge:
240 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,68*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 2,95*
1 Tag
92
1
€ 5,00*
ab € 2,17*
€ 3,45*
10
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 4,35*
5 Tage
9
1
€ 3,79*
ab € 2,98*
€ 4,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
27079
ab € 0,1282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.