Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesunder Arbeitsstuhl Modell 3580, Sattelsitz, bewegtes Sitzen, PU-Fußkreuz, Kunstleder-Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesunder Arbeitsstuhl Modell 3580, Sattelsitz, bewegtes Sitzen, PU-Fußkreuz, Kunstleder-Sitz Schwarz
Gesunder Arbeitsstuhl Modell 3580, Sattelsitz, bewegtes Sitzen, PU-Fußkreuz, Kunstleder-Sitz Schwarz
Gesunder Arbeitsstuhl Modell 3580, Sattelsitz, bewegtes Sitzen, PU-Fußkreuz, Kunstleder-Sitz Schwarz
Gesunder Arbeitsstuhl Modell 3580, Sattelsitz, bewegtes Sitzen, PU-Fußkreuz, Kunstleder-Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1137-3580.11-00
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3580.11-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Die besondere Form des Sattelsitzes sorgt für eine gesunde Sitzposition.

Durch die in alle Richtungen bewegliche Sitzmechanik macht der Hocker jede

Körperbewegung mit. Als preisgünstige Variante bieten wir eine Mechanik an,

mit der Sie individuell die Sitzneigung einstellen können.

Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder, stabiles Kunststoff- oder

Alu-Fußkreuz mit Rollen, Sitzhöhe 510 - 710 mm.

 

Achtung: Die Farbe des Artikels ist gemäß Artikelbeschreibung gültig,

Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,16*
€ 294,54*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 362,18*
€ 440,92*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,92*
€ 524,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,99*
€ 514,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,89*
€ 497,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,04*
€ 467,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,18*
€ 430,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3580.19-00
ab € 186,90*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3250.01
ab € 76,47*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3250.22
ab € 60,66*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3250.02
ab € 60,71*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3258.22
ab € 61,42*
Sonstiges
Widex Selection
E844981
ab € 61,50*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3258.01
ab € 77,17*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3600.01-10.
ab € 182,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.