| |
|
| Artikel-Nr.: 261-ST1011 Herst.-Nr.: 3250.02 EAN/GTIN: 4260257711388 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr-Stapelhocker, Sitz aus Buche, Gestell schwarz | ST1011
Stahlrohr-Stapelhocker Sitzfläche aus Bucheschichtholz Sitzhöhe 500 mm Sitzfläche Ø 350 mm stabiles Stahlrohrgestell aus Ø 20 mm pulverbeschichtet in schwarz RAL 9005 Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Hocker | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Ausführung: | Stapelbar | Sitzhöhe in mm: | 500 | Bezug Rückenlehne: | Ohne Bezug Rückenlehne | Material Bezug: | Buchenschichtholz | Sitzform: | Flachsitz | Gestellform: | 4-Fuß | Fußring / Aufstiegshilfe: | nein | Rollen / Gleiter: | Gleiter | Farbe Bezug: | Natur | Verkaufseinheit: | VE | Farbe Gestell: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,43* | € 77,65* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,79* | € 80,70* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,03* | € 84,90* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,87* | € 86,25* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,74* | € 88,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|