| |
|
| Artikel-Nr.: 261-ST1001 Herst.-Nr.: 3250.01 EAN/GTIN: 4260257711371 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr-Stapelhocker, PU-Integralschaum, Gestell schwarz | ST1001
Stahlrohr-Stapelhocker Sitzfläche aus PU-Integralschaum Sitzhöhe 500 mm Sitzfläche Ø 350 mm stabiles Stahlrohrgestell aus Ø 20 mm pulverbeschichtet in schwarz RAL 9005 Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Hocker | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Ausführung: | Stapelbar | Sitzhöhe in mm: | 500 | Bezug Rückenlehne: | Ohne Bezug Rückenlehne | Material Bezug: | PU-Integralschaum | Sitzform: | Flachsitz | Gestellform: | 4-Fuß | Fußring / Aufstiegshilfe: | nein | Rollen / Gleiter: | Gleiter | Farbe Bezug: | Schwarz | Verkaufseinheit: | VE | Farbe Gestell: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,55* | € 97,89* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,11* | € 101,17* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 85,02* | € 108,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,53* | € 108,94* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,41* | € 112,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|