Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelhocker, Sitz Höhe 580 mm, Stahlgestell schwarz, Sitzfläche Buche-Schichtho


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelhocker, Sitz Höhe 580 mm, Stahlgestell schwarz, Sitzfläche Buche-Schichtho
Stapelhocker, Sitz Höhe 580 mm, Stahlgestell schwarz, Sitzfläche Buche-Schichtho
Stapelhocker, Sitz Höhe 580 mm, Stahlgestell schwarz, Sitzfläche Buche-Schichtho
Stapelhocker, Sitz Höhe 580 mm, Stahlgestell schwarz, Sitzfläche Buche-Schichtho
Stapelhocker, Sitz Höhe 580 mm, Stahlgestell schwarz, Sitzfläche Buche-Schichtho
Artikel-Nr.:
     369-E844981
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E844981
EAN/GTIN:
     4260257711449
Suchbegriffe:
Stapelhocker
stapelhocker holz
stapelhocker
stapelhocker 580mm
∙ Prima Sitzgelegenheit für zeitlich begrenzte Anlässe ∙ Schnell zur Hand und platzsparend gestapelt ∙ Stabiles Stahlrohrgestell wahlweise in schwarz oder lichtgrau ∙ Sitzfläche Ø 350 mm wahlweise aus Buche-Schichtholz oder PU-Schaum in schwarz
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
schwarz
Anlieferung:
montiert
Sitz-Ø:
350 mm
Material Sitz:
NaV
Stapelbar:
ja
Gestellfarbe:
schwarz
Stuhlgestell:
mit Gleiter
Farbe Sitz:
schwarz
Fräs-Ø D1:
350 mm
Sitzhöhe:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Sitzmöbel, Hocker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 78,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,72*
€ 87,11*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,30*
€ 88,85*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 69,50*
€ 89,11*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 72,54*
€ 93,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3580.11-08
ab € 236,46*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3580.11-00
ab € 234,92*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3580.19-08
ab € 187,20*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3580.19-04
ab € 186,60*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3580.19-00
ab € 186,85*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3250.02
ab € 60,23*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3600.01-10.
ab € 182,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.