Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe, schwenk- und neigbarer Kunstledersitz, Sitzhöhe 6 151362-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151362-YY
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3600.01-10.
EAN/GTIN:
     4260257712484
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe lotz
sitz stehstuhl
Stehhilfe, schwenk- und neigbarer Kunstledersitz, Sitzhöhe 600-850 mm, schwarz Auf diesem Stehsitz fühlen Sie auch nach mehrstündigem Sitzen wohl. Durch die ergonomische Sitzfläche und die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten erlaubt die Stehhilfe Ihnen eine optimale Arbeitsposition. Neig- und schwenkbare Stehhilfe mit höhenverstellbarem Sitz Ergonomischer Komfortsitz mit Kunstlederbezug und Rückstellautomatik Gestell aus stabilem Stahlrohr Sitz Höhe = 600 mm Sitz Breite = 320 mm Sitz Tiefe = 220 mm Sitzhöhe verstellbar = stufen Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Kunstleder Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Material = Stahlrohr Unterbau = Bodengleiter Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 9,4 kg Anlieferung = vormontiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
9.4 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Material:
Stahlrohr
Sitz Breite:
320 mm
Sitz Höhe:
600 mm
Sitz Tiefe:
220 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Kunstleder
Sitzhöhe verstellbar:
stufen
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Bodengleiter
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
820.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe kunstleder, Stehhilfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 182,08*
€ 228,23*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,19*
€ 249,90*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,23*
€ 271,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3580.11-00
ab € 234,88*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3580.19-00
ab € 185,62*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3250.01
ab € 76,55*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3250.22
ab € 60,24*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3250.02
ab € 60,43*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3258.22
ab € 61,04*
Sonstiges
Widex Selection
E844981
ab € 61,05*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3258.01
ab € 77,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.