Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerrelais 100-240VAC PiK Relais m.Display EASY-E4-AC-12RC1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5785806
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197508
EAN/GTIN:
     4015081940868
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Elektronisches Steuerrelais easyE4 mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 100 bis 240 VAC oder 100 bis 240 VDC. Für cULus gilt 100 - 110 V DC für alle V DC Angaben. 8 digitale Eingänge mit 100 - 240 VAC oder 100 - 240 VDC stehen zur Verfügung. Das Steuerrelais hat 4 Relais-Ausgänge für 12 - 250VAC oder 12 - 240VDC. Das Steuerrelais easy-E4 ist ausgestattet mit einem Display, einer Uhr, einer integrierte Ethernet- Schnittstelle sowie mit Push-In-Klemmen. Das Steuerrelais easyE4 ist mit den digitalen Ein-/Ausgangserweiterungen der Serie easyE4 und mit Kommunikationsmodulen EASY-COM-... erweiterbar. Breite: 72 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 58 mm, Erweiterbar: true, Schaltstrom: 8 A, mit Zeitschaltuhr: true, Leistungsaufnahme: 4 W, mit Display: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 8, Anzahl der digitalen Ausgänge: 4, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Redundanzfähigkeit: false, mit Relaisausgang: true, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: true, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Erweiterungsgerät: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, Grundgerät: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 85...264 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 85...264 V, Versorgungsspannung DC: 85...264 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: true, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: true, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): true, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): true, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): true, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
EASY-E4-AC-12RC1P
Ident Code:
197508
Weitere Suchbegriffe: eaton easy erweiterung, Steuerrelais, Mehrkanaliges Zeitrelais, Kompakt-SPS, Intelligentes Zeitrelais, VPS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,81*
€ 160,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,01*
€ 160,80*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,18*
€ 161,39*
Frei Haus
ab € 142,25*
€ 166,63*
Frei Haus
ab € 147,00*
€ 166,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EASY-E4-AC-8RE1
ab € 60,27*
Zubehör
Eaton
197212
ab € 109,21*
Zubehör
Eaton
197213
ab € 115,87*
Zubehör
Eaton
197217
ab € 57,76*
Zubehör
Eaton
197218
ab € 97,08*
Zubehör
Eaton
197222
ab € 97,30*
Zubehör
Eaton
197224
ab € 93,56*
Zubehör
Eaton
197509
ab € 119,58*
Zubehör
Eaton
197514
ab € 63,71*
Zubehör
Eaton
197225
ab € 24,18*
Zubehör
Eaton
197506
ab € 124,53*
Zubehör
Eaton
197510
ab € 62,05*
Zubehör
Eaton
197216 EASY-E4-AC-12RCX1
ab € 108,57*
Zubehör
Eaton
197515 EASY-E4-AC-16RE1P
ab € 106,40*
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.