Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 197213 EASY-E4-DC-12TC1 SPS-Steuerungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954939-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197213
EAN/GTIN:
     4015081939466
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton 197213 EASY-E4-DC-12TC1 SPS-Steuerungsmodul

Technische Daten:
Anzahl analoge Ausgänge max.: 0 · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Montageart (Details): Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm oder Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör) · Produktabmessung, Breite: 71.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Einbaulage: Vertikal oder horizontal
Einströmung nach IEC/EN 61000-4-6: 10 V
Gewicht: 0.178 kg
Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31) [Fallhöhe]: 50 mm
Luftdruck (Betrieb): 795 - 1080 hPa
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) Halbsinus 15 g/11 ms: 18 Schocks
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 2 W
elektromagnetische Felder (RFI), nach IEC EN 61000-4-3: 0.8 - 1.0 GHz: 101.4 - 2 GHz: 32.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1
Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Auflösung: 12 Bit (Wert 0 - 4095)
Datenübertragungsrate: 10/100 MBit/s
Eingangsimpedanz: 13.3 kΩ
Eingänge als Analogeingänge nutzbar: 4 (I5, I6, I7, I8)
Elektrostatische Entladung (ESD): 6 kV
Ethernet: CAT5
Lagerung [ϑ]: -40 - +70 °C
Leitungslänge: ≦ 30, geschirmt m
Restwelligkeit: ≦ 5 %
Schaltstrom: 0.5 A
Schraubklemmen: 6.5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 71.5 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
71.5 mm
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl analoge Ausgänge max.:
0
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
EASY-E4-DC-12TC1
Typ (Hersteller-Typ):
EASY-E4-DC-12TC1
Montageart (Details):
Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm oder Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Betriebsspannung (Bereich):
24 V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-25 °C
Wochen-/Jahres-Schaltuhr:
Ja
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Erweiterung, Eaton-Kompaktsteuerung, eaton easy, 04015081939466, Eaton, 197213, EASY-E4-DC-12TC1, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 121,40*
€ 132,66*
Frei Haus
ab € 118,28*
€ 133,22*
Frei Haus
ab € 123,19*
€ 134,57*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 124,27*
€ 136,22*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 188,37*
€ 205,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,37*
€ 224,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197516
€ 114,75*
Zubehör
Eaton
061360
€ 2,74*
Zubehör
Eaton
197212
€ 124,45*
Zubehör
Eaton
197214
€ 110,41*
Zubehör
Eaton
197216
€ 132,56*
Zubehör
Eaton
197217
€ 69,81*
Zubehör
Eaton
197218
€ 112,43*
Zubehör
Eaton
197220
€ 103,52*
Zubehör
Eaton
197221 EASY-E4-AC-8RE1
€ 74,51*
Zubehör
Eaton
197222
€ 118,31*
Zubehör
Eaton
197223
€ 113,79*
Zubehör
Eaton
197224
€ 111,82*
Zubehör
Eaton
197508
€ 157,73*
Zubehör
Eaton
197509
€ 143,70*
Zubehör
Eaton
197515
€ 127,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.