Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EASY-E4-CONNECT1 197225 Ersatzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954951-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197225
EAN/GTIN:
     4015081939411
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Kompaktsteuerung
eaton easy
Eaton EASY-E4-CONNECT1 197225 Ersatzteil

Technische Daten:
Display: Ja · Produktabmessung, Breite: 17.45 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 12.1 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 12.1 x 17.45 x 24 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
12.1 mm
Produktabmessung, Breite:
17.45 mm
Display:
Ja
Herst.-Teilenr.:
EASY-E4-CONNECT1
Typ (Hersteller-Typ):
EASY-E4-CONNECT1
Produkt-Art:
Ersatzteil
Weitere Suchbegriffe: 04015081939411, Eaton, 197225, EASY-E4-CONNECT1, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,03*
€ 32,38*
€ 6,95*
ab € 26,80*
€ 34,85*
€ 4,98*
ab € 27,32*
€ 35,73*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,83*
€ 36,35*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 44,76*
€ 57,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197212
€ 124,88*
Zubehör
Eaton
197213
€ 129,26*
Zubehör
Eaton
197216
€ 132,74*
Zubehör
Eaton
197217
€ 69,84*
Zubehör
Eaton
197218
€ 112,11*
Zubehör
Eaton
197221 EASY-E4-AC-8RE1
€ 74,56*
Zubehör
Eaton
197222
€ 117,48*
Zubehör
Eaton
197224
€ 111,41*
Zubehör
Eaton
197508
€ 156,97*
Zubehör
Eaton
197509
€ 143,19*
Zubehör
Eaton
197515
€ 126,28*
Zubehör
Eaton
197514
€ 74,99*
Zubehör
Eaton
197506
€ 147,44*
Zubehör
Eaton
197510
€ 73,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.