Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerrelais easyE4 100-240V AC/DC EASY-E4-AC-12RC1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-21663222
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197508
EAN/GTIN:
     4015081940868
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung

Steuerrelais easyE4 100-240V AC/DC EASY-E4-AC-12RC1P

Elektronisches Steuerrelais easyE4 mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 100 bis 240 VAC oder 100 bis 240 VDC. Für cULus gilt 100 - 110 V DC für alle V DC Angaben. 8 digitale Eingänge mit 100 - 240 VAC oder 100 - 240 VDC stehen zur Verfügung. Das Steuerrelais hat 4 Relais-Ausgänge für 12 - 250VAC oder 12 - 240VDC. Das Steuerrelais easy-E4 ist ausgestattet mit einem Display, einer Uhr, einer integrierte Ethernet-Schnittstelle sowie mit Push-In-Klemmen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..264 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85..264 V
Versorgungsspannung bei DC:
85..264 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Schaltstrom:
8 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Mit Relaisausgang:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton easy erweiterung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,81*
€ 160,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,01*
€ 160,80*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,18*
€ 161,39*
Frei Haus
ab € 142,25*
€ 166,63*
Frei Haus
ab € 147,00*
€ 166,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EASY-E4-AC-8RE1
ab € 60,27*
Zubehör
Eaton
197212
ab € 109,21*
Zubehör
Eaton
197213
ab € 115,87*
Zubehör
Eaton
197217
ab € 57,76*
Zubehör
Eaton
197218
ab € 97,08*
Zubehör
Eaton
197222
ab € 97,30*
Zubehör
Eaton
197224
ab € 93,56*
Zubehör
Eaton
197509
ab € 119,58*
Zubehör
Eaton
197514
ab € 63,71*
Zubehör
Eaton
197225
ab € 24,18*
Zubehör
Eaton
197506
ab € 124,53*
Zubehör
Eaton
197510
ab € 62,05*
Zubehör
Eaton
197216 EASY-E4-AC-12RCX1
ab € 108,57*
Zubehör
Eaton
197515 EASY-E4-AC-16RE1P
ab € 106,40*
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.