Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EASY-E4-AC-12RC1P 197508 Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y784412
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197508
EAN/GTIN:
     4015081940868
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Ob für die Temperaturregelung im Lebensmittelbereich, einfache Steuerungsaufgaben im Maschinenbau oder für die Lichtsteuerung in Gebäuden - vielfältige Steuerungs- und Regelungsaufgaben wie diese lassen sich mit der neuen Steuerrelais-Generation easyE4 aus der MoellerTM series von Eaton jetzt noch einfacher, komfortabler und schneller umsetzen. Erleben Sie viele neue Vorteile, die Ihnen kostbare Zeit für die wirklich wichtigen Dinge schenken.

Multifunktionalität erleichtert die Planung
Die easyE4 deckt unterschiedliche Steuerungs- und
Regelungsaufgaben mit einem Gerät ab:
- Logikfunktionen
- Zeit- und Zählfunktionen
- Schaltuhrfunktionen
- Arithmetikfunktionen
- PID-Regler
- Bedien- und Anzeigefunktionen.

Der Planungsprozess wird dadurch vereinfacht:
- Einfache Erweiterung des Basisgerätes um ein Kommunikationsmodul sowie bis zu 11 I/O-Module
- Alle Erweiterungen für AC, DC-, UC-Spannung können frei miteinander kombiniert werden

Programmierung genau nach Ihrem Bedarf
Erstellung von Schaltplänen direkt am Basisgerät über Eingabetastatur und Textdisplay:
- Die Programmierung der easyE4 ist flexibel und erfolgt entweder direkt am Gerät oder komfortabel über die Software easySoft
- 4 verschiedene Programmiersprachen für die anwenderfreundliche Programmierung
- Individuelle Gestaltung der Anzeigetexte, Hintergrundfarben, sowie der Startgrafik, z. B. mit Ihrem Firmenlogo

Installation und Inbetriebnahme leicht gemacht
Mit den easy Erweiterungsmodulen lässt sich die
Anzahl der Ein-/Ausgänge einfach anpassen:

- Der Anschluss der Erweiterungsmodule erfolgt über einen cleveren Steckverbinder.
- Das Aufspielen einer Programmierung auf fabrikneue Geräte ist einfach über die SD-Karte möglich. Dadurch wird z. B. die Inbetriebnahme von Serienanlagen deutlich vereinfacht.
- Die Verdrahtung der easyE4 Geräte kann mit der bewährten Schraub- oder der zeitsparenden Pushin-Klemme vorgenommen werden.
- Über das Kommunikationsmodul werden SmartWire-DT Teilnehmer schnell und unkompliziert an die easy angeschlossen.
Features:
Erweiterbares 100-240V AC/DC-Grundgerät mit 8 Digitaleingängen, 4 Relaisausgängen, Display und Tastatur
Push In Klemmen!
Der Einsatz der Programmiersoftware EASYSOFT-SWLIC wird empfohlen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
58 mm
Breite:
71.5 mm
Ausführung:
Steuerrelais
Schutzart:
IP20
Display:
Ja
Herst.-Teilenr.:
197508
Typ:
EASY-E4-AC-12RC1P
Betriebsspannung max.:
264 V
Echtzeituhr:
Ja
Betriebsspannung min.:
85 V
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Anzahl Eingänge max.:
8
Anzahl Ausgänge max.:
4
Betriebsspannungsbereich:
85 - 264 V
Montageart (Details):
Tragschienenmontage;Wand-/Direktmontage
Produkt-Art:
Relais
Weitere Suchbegriffe: eaton easy erweiterung, Eaton, EASY-E4-AC-12RC1P, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,38*
€ 160,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,82*
€ 161,49*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,77*
€ 161,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 142,38*
€ 167,35*
Frei Haus
ab € 146,29*
€ 167,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197212
ab € 109,72*
Zubehör
Eaton
197213
ab € 116,42*
Zubehör
Eaton
197217
ab € 57,88*
Zubehör
Eaton
197218
ab € 96,96*
Zubehör
Eaton
197222
ab € 97,42*
Zubehör
Eaton
197224
ab € 93,46*
Zubehör
Eaton
197509
ab € 119,93*
Zubehör
Eaton
197221
ab € 59,97*
Zubehör
Eaton
197514
ab € 63,71*
Zubehör
Eaton
197225
ab € 24,27*
Zubehör
Eaton
197506
ab € 124,97*
Zubehör
Eaton
197510
ab € 61,71*
Zubehör
Eaton
197216 EASY-E4-AC-12RCX1
ab € 109,45*
Zubehör
Eaton
197515 EASY-E4-AC-16RE1P
ab € 106,71*
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.