Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 197217 EASY-E4-UC-8RE1 SPS-Steuerungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954943-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197217
EAN/GTIN:
     4015080892786
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Eaton 197217 EASY-E4-UC-8RE1 SPS-Steuerungsmodul

Technische Daten:
Anzahl analoge Ausgänge max.: 0 · Anzahl analoge Eingänge max.: 0 · Anzahl digitale Eingänge max.: 4 · Betriebsspannung max.: 24 V DC/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/AC · Montageart (Details): Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm oder Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör) · Passend für (Details): Eaton EasyE4 · Produktabmessung, Breite: 35.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Einbaulage: Vertikal oder horizontal
Einströmung nach IEC/EN 61000-4-6: 10 V
Gewicht: 0.125 kg
Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31) [Fallhöhe]: 50 mm
Luftdruck (Betrieb): 795 - 1080 hPa
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) Halbsinus 15 g/11 ms: 18 Schocks
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 2 W
elektromagnetische Felder (RFI), nach IEC EN 61000-4-3: 0.8 - 1.0 GHz: 101.4 - 2 GHz: 32.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
Absicherung eines Ausgangsrelais: Leitungsschutzschalter B16 oder Sicherung 8 A (T)
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 2
Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Ausschaltvermögen : 200000
Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 240 V AC
Einschaltvermögen: 200000
Elektrostatische Entladung (ESD): 6 kV
Lagerung [ϑ]: -40 - +70 °C
Leitungslänge: 40 (ungeschirmt) m
Leuchtstofflampenlast: 25000
Restwelligkeit: ≦ 5 %
Schaltfrequenz: 0.5 Hz
Schaltstrom: 5 A
Schraubklemmen: 6.5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 35.5 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
35.5 mm
Passend für (Details):
Eaton EasyE4
Anzahl analoge Eingänge max.:
0
Anzahl analoge Ausgänge max.:
0
Anzahl digitale Eingänge max.:
4
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
EASY-E4-UC-8RE1
Typ (Hersteller-Typ):
EASY-E4-UC-8RE1
Betriebsspannung min.:
12 V/AC
Montageart (Details):
Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm oder Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V DC/AC
Betriebsspannung max.:
24 V DC/AC
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Kompaktsteuerung, Relaismodul, relaismodul, 04015080892786, Eaton, 197217, EASY-E4-UC-8RE1, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 57,25*
€ 69,74*
€ 8,95*
ab € 55,28*
€ 69,85*
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 71,87*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 62,38*
€ 74,33*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 96,76*
€ 111,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197516
€ 114,44*
Zubehör
Eaton
061360
€ 2,76*
Zubehör
Eaton
197212
€ 124,51*
Zubehör
Eaton
197213
€ 129,98*
Zubehör
Eaton
197214
€ 110,41*
Zubehör
Eaton
197216
€ 132,74*
Zubehör
Eaton
197218
€ 112,41*
Zubehör
Eaton
197221 EASY-E4-AC-8RE1
€ 74,77*
Zubehör
Eaton
197222
€ 117,83*
Zubehör
Eaton
197223
€ 113,95*
Zubehör
Eaton
197224
€ 110,85*
Zubehör
Eaton
197508
€ 156,91*
Zubehör
Eaton
197509
€ 143,63*
Zubehör
Eaton
197515
€ 126,83*
Zubehör
Eaton
197514
€ 75,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.