Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18 V-26 F 061191000F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5657167
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061191000F
EAN/GTIN:
     3165140956468
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F, Der GBH 18V-26 F Professional mit Schnellspannbohrfutter ist der Allrounder im Bosch SDS plus Akku-Bohrhammer Segment und damit ideal für den täglichen Einsatz. Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität. Der Bohrhammer verfügt außerdem über KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) für eine bessere Handhabung und erhöhten Anwenderschutz. Sein leistungsstarker Motor liefert 2,6 Joule Schlagenergie und eine hohe Abtragsleistung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung und mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Außerdem verfügt der GBH 18V-26 F Professional über verschiedene Zusatzfunktionen wie Constant Speed, einen bürstenlosen Motor, Electronic Motor Protection (EMP) sowie ein LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario Lock und Vibration Control. 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149); Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G); Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Zusatzhandgriff (2 602 025 141); Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010); Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212); 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 HP1) Nennspannung: 18 V, Länge: 364 mm, Akkukapazität: 5,5 Ah, Bohrdurchmesser Beton: 26 mm, Max. Einzelschlagenergie: 2,6 J, Werkzeugaufnahme: SDS-plus-Aufnahme, Bohrdurchmesser Holz: 30 mm, Max. Schlagzahl: 4350 1/min, Leerlaufdrehzahl: 0...980 1/min, Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): 15,2 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton): 1,5 m/s², Anzahl der mitgelieferten Akkus: 2, mit Ladegerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
061191000F
Ident Code:
061191000F
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 460,421*
€ 493,611*
€ 4,90*
ab € 477,71*
€ 515,20*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 485,94*
€ 520,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 486,38*
€ 520,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,60*
€ 525,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,611*
€ 587,397
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,461*
€ 584,839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,881*
€ 580,578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,451*
€ 569,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,421*
€ 547,901
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,58*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,16*
Zubehör
Bosch
2607019159
ab € 23,80*
Zubehör
Bosch
2607017516
ab € 18,02*
Zubehör
Bosch
2607019903
ab € 16,08*
Zubehör
Bosch
2608690177
ab € 6,26*
Zubehör
Bosch
2608690131
ab € 36,27*
Zubehör
Bosch
2608690144
ab € 4,81*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,73*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 31,79*
Zubehör
Bosch
2608690091
ab € 11,64*
Zubehör
Bosch
2608690007
ab € 20,37*
Zubehör
Bosch
1608690014
ab € 61,34*
Zubehör
Bosch
1608690015
ab € 68,28*
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.