Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistorschutzbeschaltung, 130 - 24 0 AC V, verwendbar für: DIL DILM95-XSPV240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5061448
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281218
EAN/GTIN:
     4015082812188
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 130 - 240 AC V, verwendbar für: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200 Funktion: Varistor, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, mit LED-Anzeige: false, Betriebsspannung AC 50 Hz: 230...690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 230...690 V, Betriebsspannung DC: 0 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM95-XSPV240
Ident Code:
281218
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Varistor, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,20*
€ 11,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,37*
€ 11,78*
1
€ 5,46*
ab € 9,64*
€ 13,56*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 14,00*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,43*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277772 DILM40(110V50/60HZ)
ab € 94,90*
Zubehör
Eaton
239486 DILM95(110V50/60HZ)
ab € 262,94*
Zubehör
Eaton
239408 DILM80(110V50/60HZ)
ab € 206,86*
Zubehör
Eaton
277962 DILMC40(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 103,41*
Zubehör
Eaton
278022 DILMC65(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 184,36*
Zubehör
Eaton
277760 DILM40(208V60HZ)
ab € 95,04*
Zubehör
Eaton
277819 DILM50(240V50HZ)
ab € 119,47*
Zubehör
Eaton
239409 DILM80(220V50/60HZ)
ab € 226,01*
Zubehör
Eaton
239477 DILM95(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 262,27*
Zubehör
Eaton
239529 DILM95-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 277,13*
Zubehör
Eaton
277833 DILM50(415V50HZ,480V60HZ)
ab € 119,69*
Zubehör
Eaton
277895 DILM65(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 140,43*
Zubehör
Eaton
109199 DILM72(110V50/60HZ)
ab € 193,57*
Zubehör
Eaton
239403 DILM80(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 205,94*
Zubehör
Eaton
278033 DILMC65(230V50/60HZ)
ab € 181,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.