Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor-Beschaltung für DILM40..95 DILM95-XSPV240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-35297984
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281218
EAN/GTIN:
     4015082812188
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Varistor-Beschaltung für DILM40..95 DILM95-XSPV240

Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 130 - 240 AC V, verwendbar für: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
130..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
130..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,20*
€ 11,60*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,38*
€ 11,86*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,65*
€ 13,61*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 13,90*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,43*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277772 DILM40(110V50/60HZ)
ab € 95,42*
Zubehör
Eaton
239486 DILM95(110V50/60HZ)
ab € 263,38*
Zubehör
Eaton
277962 DILMC40(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 103,00*
Zubehör
Eaton
278022 DILMC65(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 188,03*
Zubehör
Eaton
277760 DILM40(208V60HZ)
ab € 94,72*
Zubehör
Eaton
277819 DILM50(240V50HZ)
ab € 119,72*
Zubehör
Eaton
239409 DILM80(220V50/60HZ)
ab € 219,88*
Zubehör
Eaton
239477 DILM95(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 261,05*
Zubehör
Eaton
239529 DILM95-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 276,77*
Zubehör
Eaton
277833 DILM50(415V50HZ,480V60HZ)
ab € 120,33*
Zubehör
Eaton
277895 DILM65(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 139,60*
Zubehör
Eaton
109199 DILM72(110V50/60HZ)
ab € 199,19*
Zubehör
Eaton
239403 DILM80(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 206,34*
Zubehör
Eaton
239467 DILM95(24V50HZ)
ab € 280,98*
Zubehör
Eaton
277773 DILM40(220V50/60HZ)
ab € 94,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.