Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3279961 Herst.-Nr.: 71094 EAN/GTIN: 4024941207737 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Anbausteckdose 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP54 Frequenz: AC Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 mm² Gehäusematerial: Kunststoff Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme Kabeleinführung: sonstige Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015 Gerätehöhe: 61,5 mm, Gerätebreite: 50 mm, Gerätetiefe: 47,5 mm Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, mit deutschem System, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: blau, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 5015, mit Klappdeckel: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Flanschmaß: 50x50 mm, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 71094 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,63* | € 5,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,64* | € 5,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,66* | € 5,45* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,11* | € 6,14* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,23* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|