| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-71121 Herst.-Nr.: 71121 EAN/GTIN: 4024941938273 |
| | |
|
| | |
| Schutzkontakt-Anbausteckdose belgisch/französisches System Quick-Connect schraubloser Steckkontakt 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraublose Klemme, System: mit Mittenschutzkontakt belgisch / französisches System Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gerätehöhe: 75 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 45 mm, Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm, Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm, Halogenfrei: TRUE Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Steckrichtung: | gerade | RAL-Nummer: | 5015 | Farbe: | blau | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung: | Schutzkontaktstift | Halogenfrei: | true | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Schutzart (IP): | IP54 | Polzahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |