Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 71094 SCHUKO-Anbausteckdose GR 16A 3p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0339406
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71094
EAN/GTIN:
     4024941207737
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP54 Frequenz: AC Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Kontakttrager/Kontakte: der Kontakttrager ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm Gehausematerial: Kunststoff Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme Kabeleinfuhrung: sonstige Geratefarbe: Gehause blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015 Geratehohe: 61,5 mm, Geratebreite: 50 mm, Geratetiefe: 47,5 mm Flanschma? vertikal: 50 mm, Flanschma? horizontal: 50 mm Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist ruckwartig, mit deutschem System, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,55*
€ 5,29*
Lager 1886
179
€ 6,40*
ab € 3,66*
€ 5,42*
€ 3,90*
ab € 4,00*
€ 5,92*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 6,16*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,23*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71105
ab € 21,26*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71082
ab € 4,10*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71111
ab € 27,92*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71118
ab € 10,51*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71121
ab € 23,55*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71108
ab € 18,44*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71099
ab € 3,12*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71102
ab € 4,62*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71114
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.