Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotech. Schutzk. Anbausteckdose 16A IP44 blau 71094


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-661153
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71094
EAN/GTIN:
     4024941207737
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Bals Elektrotech.

Schutzk.

Anbausteckdose 16A IP44 blau 71094 Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Flanschmaß 50x50 mm, Für \"erschwerte Bedingungen\" (nach VDE), Schutzart (IP) IP44, Steckrichtung gerade, Anschlusstechnik Schraubklemme, Farbe blau, RAL-Nummer 5010,

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Flanschmaß:
50x50 mm
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5010
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,55*
€ 5,25*
2 Tage
179
€ 6,40*
ab € 3,66*
€ 5,40*
€ 3,90*
ab € 4,00*
€ 5,90*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 6,13*
Lager 5382
23
€ 5,80*
ab € 4,53*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71105
ab € 21,24*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71082
ab € 4,12*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71111
ab € 27,86*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71118
ab € 10,48*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71121
ab € 23,64*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71108
ab € 18,27*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71099
ab € 3,11*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71102
ab € 4,63*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71114
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.