Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzk. Anbausteckdose 16A IP44 blau 71094


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-61153558
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71094
EAN/GTIN:
     4024941207737
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Schutzk. Anbausteckdose 16A IP44 blau 71094

Schutzkontakt-Anbausteckdose
16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP54
Frequenz: AC
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015
Gerätehöhe: 61,5 mm, Gerätebreite: 50 mm, Gerätetiefe: 47,5 mm
Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm
Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm
Halogenfrei: ja
Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, mit deutschem System, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
50x50 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,55*
€ 5,25*
1 Tag
179
€ 6,40*
ab € 3,66*
€ 5,40*
€ 3,90*
ab € 4,00*
€ 5,90*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 6,13*
2 Tage
23
€ 5,80*
ab € 4,53*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71105
ab € 21,24*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71082
ab € 4,12*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71111
ab € 27,86*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71118
ab € 10,48*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71121
ab € 23,64*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71108
ab € 18,27*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71099
ab € 3,11*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71102
ab € 4,63*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
71114
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.