Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereo-Lautsprecher-Anschluss anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3055760
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     SLA2AN
EAN/GTIN:
     4011377995741
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Klemmanschluss
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Lautsprechersteckdose
Leiterquerschnitt max. 10 mm² mit 4 frontseitigen Federklemmen, rot/schwarz gekennzeichnet rückseitige Schraubklemmen auch für Schutzkleinspannung geeignet Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 569 PLT .. Serie CD: Art.-Nrn.: CD 569 T...(nicht Metallausführungen) Serie LS: Art.-Nrn.:... 969 T ..,... 2969 T .. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Lautsprecheranschluss, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: true, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: true, Tragring: true, geeignet für Schutzart (IP): IP2X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
SLA2AN
Ident Code:
SLA2AN
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher-steckdose jung, lautsprecher-klemmanschluss, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,40*
€ 19,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,49*
€ 19,75*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 20,75*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,34*
€ 20,82*
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 15,65*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581AGR
ab € 12,70*
Ähnlich
Jung
CD581AW
ab € 9,82*
Ähnlich
Jung
CD581AWW
ab € 11,12*
Ähnlich
Jung
CD583AW
ab € 29,36*
Ähnlich
Jung
CD583AWW
ab € 32,43*
Ähnlich
Jung
CD581ABR
ab € 12,62*
Ähnlich
Jung
CD583ABR
ab € 35,37*
Ähnlich
Jung
CD582AGR
ab € 21,73*
Ähnlich
Jung
CD583AGR
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.