Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe m. Symbol Klingel CD500 platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3050102
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD590KPT
EAN/GTIN:
     4011377065703
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe, platin für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U Material: Aluminium eloxiert Maße (B x H): 67 x 67 mm Farbe: Platin, Breite: 67 mm, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 67 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert, Werkstoffgüte: Aluminium, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol 'Klingel', Kontrollfenster/Lichtauslass: false, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
CD590KPT
Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, taster wippe mit klingelsymbol, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,99*
€ 11,35*
1
€ 5,95*
ab € 8,34*
€ 11,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,49*
€ 12,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,74*
€ 12,54*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,46*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 468,78*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,61*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,23*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 806,70*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,63*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,86*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,93*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,70*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,36*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,20*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,56*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,78*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,39*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,01*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.