| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-50351788 Herst.-Nr.: 50351788 EAN/GTIN: 0783310351788 |
| |
|
| | |
| Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. Manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm. Weitere Informationen: | | Lochform: | rund | Lochdurchmesser: | ISO 25 | 25.4 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahlblech ST 37 | Ausführung: | Matrize und Stempel | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Betätigungsart mechanisch: | ja | Spaltlocher: | ja | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |