Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Stanze Quick Draw™ 7804E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-50342916
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50342916
EAN/GTIN:
     0783310342915
Suchbegriffe:
Hydraulikstanze
Lochschneider
hydraulikstanze greenlee
hydraulikstanze
Ideal für schnelles, frontales Stanzen von Gehäusen. Kompakte Bauform. Handhydraulik-Stanze mit geradem Kopf. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundlocher bis ISO 63 (Durchmesser 64 mm ).
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
hand-hydraulisch
Stanzkraft:
80 kN
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lochwerkzeug, Stanzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,04*
€ 734,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,20*
€ 729,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,66*
€ 713,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,97*
€ 704,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,23*
€ 692,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.