Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Stanze Quick Draw 90™ 7904E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-50342991
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50342991
EAN/GTIN:
     0783310342991
Suchbegriffe:
Hydraulikstanze
hydraulikstanze klauke
hydraulikstanze
Ideal für schnelles, frontales Stanzen von Gehäusen, Sehr flexibel einsetzbar durch drehbaren Kopf um 180°. Kompakte Bauform. Handhydraulik-Stanze mit 90° Kopf. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundlocher bis ISO 63 (Durchmesser 64 mm).
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
hand-hydraulisch
Stanzkraft:
80 kN
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lochwerkzeug, Stanzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,18*
€ 1.001,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,20*
€ 981,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,24*
€ 945,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,37*
€ 932,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,88*
€ 920,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.