Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 K PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 K PT
JUNG CD 590 K PT
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33162282
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590KPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Platin
Kompatible Produkte
531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 468,78*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,61*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,23*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 806,70*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,63*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,86*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,93*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,70*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,36*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,20*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,56*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,78*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,39*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,01*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.